項目 | 電源4PTC 12Dc / 3.5A或24Dc / 3A |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 3.25 |
外殼高度(英寸) | 13.50 |
外殼寬度(英寸) | 13.00 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 12 VDC 或 24 VDC |
輸出電流 | 12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 多輸出電源/充電器 |
UPC | 782239937073 |
電壓輸出 | 12 VDC 或 24 VDC |
船重(kg) | 3.85 |
船高(厘米) | 37.34 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 項目 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL400ULPD4 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源4Fuse 12Dc / 3.5A或24Dc / 3A | 鐵件 | 多輸出電源/充電器 | 新台幣12,423元 | ||
AL400ULPD8 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源8Fuse 12Dc / 3.5A或24Dc / 3A | 鐵件 | 多輸出電源/充電器 | 新台幣12,620元 | ||
AL400ULPD8CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源8PTC 12Dc / 3.5A或24Dc / 3A | 鐵件 | 多輸出電源/充電器 | 新台幣13,983元 | ||
AL400ULX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源 12 VDC @ 3.5A 或 24 VDC @ 3A | 鐵件 | 電源/充電器 | 新台幣12,134元 | ||
AL400ULXB2 | - | - | - | 電源供應器 | 酚醛或玻璃纖維 | 電源/充電器板 | 新台幣9,474元 | ||
AL400ULXPD16 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 電源16Fuse 12Dc / 3.5A或24Dc / 3A | 鐵件 | 多輸出電源/充電器 | 新台幣13,608元 | ||
AL400ULXPD16CB | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 電源16PTC 12Dc / 3.5A或24Dc / 3A | 鐵件 | 多輸出電源/充電器 | 新台幣14,442元 |