Altronix T2856 | 2 級變壓器 28vac 56 Va | 4wcc3 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALTRONIX T2856 腳裝式 2 類變壓器,57.5VA、115VAC、28VAC | AE2ALY 4WCC3

ALTRONIX T2856 腳裝式 2 類變壓器,57.5VA、115VAC、28VAC

有現貨
貨號:AE2ALY 型號:T2856交叉參考:4WCC3

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,589 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目2類變壓器
深度1.15“
外殼表面處理沒有完成
外殼等級沒有評分
機箱類型已提交
身高2.25“
Hz50/60
輸入電壓115 VAC
安裝
輸出電壓28 VAC
段落1
溫度。 上升49度
UPC782239933860
VA等級56
信號寬度3.15“

送貨信息:

船重(kg) 0.99
船高(厘米)10.67
船長(厘米)12.07
船寬(厘米)10.92
HS代碼8504314065
原產地CN

產品型號

產品型號深度身高輸入電壓輸出電壓VA等級信號寬度價錢
ALTRONIX T16100 2 級變壓器 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56“2.25“115 VAC16 VAC1003.12“新台幣3,427元
ALTRONIX T1656 2 級變壓器 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25“1.87“115 VAC16 VAC562.75“新台幣2,163元
ALTRONIX T24130D 2 級變壓器 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25“2.57“115 / 220 VAC24 VAC1004.13“新台幣2,795元
ALTRONIX T2428100 降壓變壓器,24VAC / 100VA,開放式 | AE2ALQ 4WCA2 T24281002.25“2.55“120 VAC24 / 28 VAC1003.62“新台幣3,132元
ALTRONIX T2885D 2 級變壓器 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25“2.57“115 / 220 VAC28 VAC1004.13“新台幣3,099元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX T2856 腳裝式 2 類變壓器,57.5VA、115VAC、28VAC
新台幣2,589元 /單元