美國 Gvaf1500a |密閉空間風扇軸流 1/4 Hp 8 英吋 115vac | 21 年 17 月 | Raptor Supplies 台灣
AMERIC GVAF1500A 密閉空間風扇軸流 1/4 Hp 8 英寸 115vac | AB6MEZ 21YC17

AMERIC GVAF1500A 密閉空間風扇軸向 1/4 Hp 8 英寸 115vac

有現貨
貨號:AB6MEZ 型號:GVAF1500A交叉參考號:21YC17 / 21YC18

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$29,438 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目密閉空間風扇
安培2.5
鼓風機/風扇速度3000轉
顏色
風管直徑8"
身高18.5“
HP1/4
總長:18.5“
材料聚乙烯
自由空氣中的最大流量877 CFM
類別軸向的
UPC636501308996
電壓115 VAC
信號寬度12.5“

送貨信息:

船重(kg) 10.01
船高(厘米)50.8
船長(厘米)50.8
船寬(厘米)35.56
HS代碼8414519090
原產地US

產品型號

產品型號信號寬度安培顏色風管直徑身高HP總長:電壓價錢
AMERIC GVAF3000A 密閉空間風扇,聚乙烯,115VAC,12 英吋管道直徑 | AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14“8.0/5.7藍色12“21“117“115 VAC新台幣30,041元
AMERIC GVAF3000B 密閉空間風扇軸流 1 HP 12 英寸 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14“4.2藍色12“21“117“230 VAC新台幣31,583元
AMERIC GVAF8000A 密閉空間風扇軸流 5 HP 20 英寸 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5“21.2藍色20“27.5“527.5“230 VAC新台幣177,890元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AMERIC GVAF1500A 密閉空間風扇軸向 1/4 Hp 8 英寸 115vac
新台幣29,438元 /單元