Americ Gvaf3000b | 密閉空間風扇軸流 1 Hp 12 吋 230vac | 21 年 20 月 | Raptor Supplies 台灣
AMERIC GVAF3000B 密閉空間風扇軸流 1 HP 12 英寸 230VAC | AG9RNL 21YC20

AMERIC GVAF3000B 密閉空間風扇軸向 1 HP 12 英寸 230VAC

有現貨
貨號: AG9RNL 型號:GVAF3000B交叉編號:21YC20

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$31,583 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目密閉空間風扇
安培4.2
鼓風機/風扇速度2850轉
顏色藍色
風管直徑12“
身高21“
HP1
總長:17“
材料聚乙烯
自由空氣中的最大流量2492 CFM
類別軸向的
電壓230 VAC
信號寬度14“

送貨信息:

船重(kg) 16.61
船高(厘米)59.18
船長(厘米)44.7
船寬(厘米)38.86
原產地US

產品型號

產品型號信號寬度安培顏色風管直徑身高HP總長:電壓價錢
AMERIC GVAF1500A 密閉空間風扇軸流 1/4 Hp 8 英寸 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5“2.58"18.5“1/418.5“115 VAC新台幣29,438元
AMERIC GVAF3000A 密閉空間風扇,聚乙烯,115VAC,12 英吋管道直徑 | AB6MFB 21YC19 GVAF3000A14“8.0/5.7藍色12“21“117“115 VAC新台幣30,041元
AMERIC GVAF8000A 密閉空間風扇軸流 5 HP 20 英寸 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5“21.2藍色20“27.5“527.5“230 VAC新台幣177,890元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AMERIC GVAF3000B 密閉空間風扇軸向 1 HP 12 英寸 230VAC
新台幣31,583元 /單元