Americ Gvaf3000a 密閉空間軸流風扇 | 21 年 19 月 | Raptor Supplies 台灣
AMERIC GVAF3000A 密閉空間風扇,聚乙烯,115VAC,12 英吋管道直徑 | AB6MFB 21YC19

AMERIC GVAF3000A 密閉空間風扇,聚乙烯,115VAC,12 英寸風管直徑

有現貨
貨號: AB6MFB 型號:GVAF3000A交叉編號:21YC19

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$30,041 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目密閉空間風扇
安培8.0/5.7
鼓風機/風扇速度3300/2800轉
顏色藍色
風管直徑12“
身高21“
HP1
總長:17“
材料聚乙烯
自由空氣中的最大流量2796 CFM
類別軸向的
電壓115 VAC
信號寬度14“

送貨信息:

船重(kg) 16.97
船高(厘米)60.96
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)40.64
HS代碼8414599080
原產地US

產品詳細說明:

  • 美國 GVAF3000A 密閉空間風扇,符合 UL、C-UL 和 OSHA 標準,用於循環空氣和去除煙霧; 輕鬆安裝在狹小的空間中
  • 在極端設置下可提供高達 2796 cfm 的正氣流和負氣流
  • 與熱保護、全封閉電機集成,額定連續工作時間超過 100 小時
  • 雙壁外殼設計可保護內部機構

產品型號

產品型號信號寬度安培顏色風管直徑身高HP總長:電壓價錢
AMERIC GVAF1500A 密閉空間風扇軸流 1/4 Hp 8 英寸 115vac | AB6MEZ 21YC17 GVAF1500A12.5“2.58"18.5“1/418.5“115 VAC新台幣29,438元
AMERIC GVAF3000B 密閉空間風扇軸流 1 HP 12 英寸 230VAC | AG9RNL 21YC20 GVAF3000B14“4.2藍色12“21“117“230 VAC新台幣31,583元
AMERIC GVAF8000A 密閉空間風扇軸流 5 HP 20 英寸 230VAC | AG9RNM 21YC22 GVAF8000A25.5“21.2藍色20“27.5“527.5“230 VAC新台幣177,890元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AMERIC GVAF3000A 密閉空間風扇,聚乙烯,115VAC,12 英寸風管直徑
新台幣30,041元 /單元