項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 8000 |
ANSI切克 | 1499 |
ANSI穿刺牛頓 | 120 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 3 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 4 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 灰色/黑色 |
袖口 | 彈力/針織 |
耐切割 | 是 |
測量 | 13儀表襯板 |
內膽材質 | 尼龍,萊卡纖維,玻璃纖維,水腫 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 8 |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 6116105520 |
原產地 | PT |