Ansell 93-401 無塵室手套用於無塵室等受控環境,以防止污染。 這些 Ansell 無塵室手套用於製藥、電子製造和生物技術等行業,在這些行業中,保持無菌和無顆粒的環境至關重要。 它們有助於保護產品和工人免受潛在污染。
功能
- 它們的指尖具有顆粒紋理,可確保出色的抓握力,增強觸覺靈敏度。
- 這些 Ansell 93-401 無塵室手套不含乳膠,最大限度地減少了過敏反應的可能性。
- 它們經過了氫氧化鈉 (40%) 和甲醛 (37%) 測試,以提高對化學品的耐受性。
- 這些符合 EN ISO 374-5 標準的手套可防止細菌、真菌和病毒,從而增強無塵室環境中的安全性。
- 它們具有加長袖口,可為手腕和前臂提供額外保護。
- 這些 Ansell 無塵室手套由丁腈製成,具有出色的耐化學性。
- 它們採用無粉設計,可降低敏感過程中顆粒污染的風險。
經常問的問題:
Q:這些手套的可接受品質水準 (AQL) 是多少?
答:這些 Ansell 無塵室手套的 AQL 為 1.5,確保高品質和可靠性。
Q:Ansell 93-401 無塵室手套的手掌厚度是多少?
答:這些 Ansell 93-401 無塵室手套的手掌厚度為 4.3 萬微米,可提供最佳保護和靈活性。
Q:存放這些 Ansell 無塵室手套時應考慮哪些因素?
A.
- 將手套存放在陰涼乾燥的環境中,以防止與溫度相關的損壞。
- 避免陽光直射,隨著時間的推移,這會削弱材料的強度。
- 保持較低的濕度水平,以防止手套中殘留水分。
- 讓手套遠離可能損害其品質的化學物質和物質。
- 不使用時密封原包裝,以保護手套免受灰塵和污染物的侵害。
- 考慮使用密封容器或袋子來存放從原包裝中取出的手套。
- 保護手套免受物理損壞並避免擠壓或刺穿。
- 避免將手套存放在可能與其發生反應或降解的材料附近。
- 輪換您的手套庫存,首先使用舊手套以確保新鮮。
- 請注意製造商規定的保質期或失效日期,並在此期限內使用手套。
- 使用前將手套存放在乾淨的環境中,以防止污染。
- 將手套放在容易拿取的地方,以確保可以隨時使用。