得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減少三通 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 125 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 175 psi @ -20度至150度F |
管道尺寸 | 3“x 2”X 2“ |
飽和蒸汽壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 2.77 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7307110030 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310519608 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | - | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/4英寸 | 300 PSI | 新台幣1,565元 | |
0310520002 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | - | 3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸 | 300 PSI | 新台幣2,342元 | |
0310521208 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | - | 1“x 1”x 3 / 4“ | 300 PSI | 新台幣2,725元 | |
0310521406 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 2000 psi @ 150度F | - | 1“x 1”x 1 / 2“ | 300 PSI | 新台幣2,652元 | |
0310525209 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | - | 2英寸x 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 300 PSI | 新台幣6,888元 | |
0310525407 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | - | 2英寸x 2英寸x 1-1 / 4英寸 | 300 PSI | 新台幣7,683元 | |
0310525605 | -20度至150度F | 可鍛鐵 | 300 | 核不擴散條約 | 1500 psi @ 150度F | - | 2“x 2”X 1“ | 300 PSI | 新台幣6,625元 |