ANVIL 0310055603 3 X 21/2 X 21/2 Black Malleable Iron Tee | BT8NLF

ANVIL 0310055603 3 X 21/2 X 21/2 黑色可鍛鑄鐵三通

貨號: BT8NLF Model: 0310055603,en
NT$9,851 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤

產品型號

產品型號溫度。 範圍主體材料課程連接類型最大。 壓力外直徑。管道尺寸飽和蒸汽壓力價錢
ANVIL 0306027202 三通 1-1/2 英寸 | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20度至150度F鑄鐵125翻邊175 psi @ -20度至150度F-1.5“125 PSI新台幣28,409元
ANVIL 0306027400 T 卹 2 英寸 | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20度至150度F鑄鐵125翻邊175 psi @ -20度至150度F-2"125 PSI新台幣14,835元
ANVIL 0306027608 三通 2-1/2 英寸 | AD8LND 4KWE1 0306027608-20度至150度F鑄鐵125翻邊175 psi @ -20度至150度F-2.5“125 PSI新台幣21,479元
ANVIL 0306027806 T 卹 3 英寸 | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20度至150度F鑄鐵125翻邊175 psi @ -20度至150度F-3"125 PSI新台幣16,012元
ANVIL 0306031808 T 卹 3 X 3 X 2 吋 | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20度至150度F鑄鐵125翻邊175 psi @ -20度至150度F-3“x 3”X 2“125 PSI新台幣36,398元
ANVIL 0361120801 三通管,4 英吋外徑,FNPT 連接,3000 級 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20度至550度F鍛鋼3000螺紋的3000 PSI4"2.5“300華氏度時550磅/平方英寸新台幣9,944元
ANVIL 0361121007 3000 磅管道三通,2000 Psi,FNPT 端部樣式,3 英寸管道 | AF8XTA 29JE16 0361121007-20度至550度F鍛鋼3000螺紋的3000 PSI4.75“3"300華氏度時550磅/平方英寸新台幣16,999元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0310055603 3 X 21/2 X 21/2 黑色可鍛鑄鐵三通
新台幣9,851元 /單元