項目 | 地板法蘭 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
孔數 | 4 |
外直徑。 | 4" |
管道尺寸 | 1" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0311105001 | 3.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,800元 | |
0311105209 | 3.5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,945元 | |
0311105605 | 4" | 1.25“ | 新台幣1,740元 | |
0311105803 | 4.5“ | 1.5“ | 新台幣2,781元 | |
0311106009 | 5.5“ | 2" | 新台幣3,561元 |