項目 | 圓頭插頭 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
結構 | 素色 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 0 |
外直徑。 | 11機構/ 16“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.11 |
船長(厘米) | 4.11 |
船寬(厘米) | 1.75 |
HS代碼 | 7307199060 |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0361324809 | 3000 PSI | 17機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 新台幣186元 | |
0361325202 | 3000 PSI | 27機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 新台幣147元 | |
0361325400 | 3000 PSI | 1 1機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣174元 | |
0361325608 | 3000 PSI | 1 5機構/ 16“ | 1" | 新台幣252元 | |
0361325806 | 3000 PSI | 1-11 / 16“ | 1.25“ | 新台幣558元 | |
0361326002 | 3000 PSI | 1-29 / 32“ | 1.5“ | 新台幣546元 | |
0361326200 | 3000 PSI | 2.375“ | 2" | 新台幣921元 |