扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0362037400 2153 鍛鋼接頭,3000 級,1/2 英吋 NPT 內螺紋 | AF9DMB 29VE26

ANVIL 0362037400 2153 鍛鋼接頭,3000 級,1/2 英寸 NPT 內螺紋

有現貨
貨號: AF9DMB Model: 0362037400,en交叉編號:29VE26

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,116 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目Cross
主體材料鍛鋼
課程3000
連接類型承插焊
最大。 壓力3000 PSI
孔數4
外直徑。1-15 / 64“
管道尺寸1機構/ 2“
飽和蒸汽壓力300華氏度時550磅/平方英寸
溫度。 範圍-20度至550度F

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)5.08
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)5.08
HS代碼7307923030

產品型號

產品型號最大。 壓力外直徑。管道尺寸價錢
ANVIL 0362037608 鍛鋼承插焊十字,2000 PSI,3/4 英吋 | AF9DMC 29VE27 03620376083000 PSI1.5“3機構/ 4“新台幣2,193元
ANVIL 0362037806 圖 2153 四通管,1 吋管,承插焊端式 | AF9DMD 29VE28 03620378063000 PSI1 49機構/ 64“1"新台幣2,535元
ANVIL 0362038002 黑色鍛鋼十字,3000 級,-20 至 550 度。 F | AF9DME 29VE29 03620380023000 PSI2.125“1.25“新台幣2,945元
ANVIL 0362038200 四通、承插焊端型、1-1/2 英吋管路、3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 PSI2.5“1.5“新台幣4,922元
ANVIL 0362038804 鍛鋼承插焊十字,3 英寸,最大壓力 1000 PSI | AF9DMG 29VE32 03620388043000 PSI4.5“3"新台幣19,789元
ANVIL 0362039000 黑色鍛鋼十字,3000 Psi,2.5 英吋管 | AF9DMH 29VE33 03620390003000 PSI3-15 / 64“2.5“新台幣13,771元
ANVIL 0362038408 四通,承插焊接端式,2 吋管道,1500 Psi | AH2MGK 29VE31 03620384081500華氏度時150磅/平方英寸3"2"新台幣6,991元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0362037400 2153 鍛鋼接頭,3000 級,1/2 英寸 NPT 內螺紋
新台幣2,116元 /單元