項目 | Cross |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 4 |
外直徑。 | 1 49機構/ 64“ |
管道尺寸 | 1" |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 7.01 |
船長(厘米) | 7.01 |
船寬(厘米) | 7.01 |
HS代碼 | 7307923030 |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0362037400 | 3000 PSI | 1-15 / 64“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,116元 | |
0362037608 | 3000 PSI | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣2,193元 | |
0362038002 | 3000 PSI | 2.125“ | 1.25“ | 新台幣2,945元 | |
0362038200 | 3000 PSI | 2.5“ | 1.5“ | 新台幣4,922元 | |
0362038804 | 3000 PSI | 4.5“ | 3" | 新台幣19,789元 | |
0362039000 | 3000 PSI | 3-15 / 64“ | 2.5“ | 新台幣13,771元 | |
0362038408 | 1500華氏度時150磅/平方英寸 | 3" | 2" | 新台幣6,991元 |