項目 | 溫壓溢流閥 |
身高 | 10.25“ |
主體材料 | 青銅 |
車身寬度 | 1.75“ |
tu | 3,625,000 |
出廠設定壓力 | 150 PSI |
進水口尺寸 | 1.25“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
最高 溫度 | 210學位F. |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
刀柄長度 | 標準 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫控器長度 | 4" |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 車身寬度 | tu | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18C5513125 | 11.437“ | 2.5“ | 5,125,000 | 125 PSI | 2" | 1.5“ | 新台幣19,971元 | |
18C5513150 | 11.437“ | 2.5“ | 6,050,000 | 150 PSI | 2" | 1.5“ | 新台幣20,458元 | |
18C5115125 | 11“ | 1.5“ | 1,619,000 | 125 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣4,521元 | |
18C5125125 | 10.875“ | 1.5“ | 1,619,000 | 125 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣4,759元 | |
18C5213125 | 8.625“ | 1 9機構/ 16“ | 1,825,000 | 125 PSI | 1" | 1" | 新台幣6,060元 | |
18C5314125 | 10.25“ | 1.75“ | 3,070,000 | 125 PSI | 1.25“ | 1" | 新台幣9,520元 | |
18C5424125 | 11 9機構/ 16“ | 2.5“ | 5,125,000 | 125 PSI | 1.5“ | 1.5“ | 新台幣18,855元 |