得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球閥 |
連接類型 | 三通NPT |
尺寸 | 1" |
類別 | 不銹鋼槓桿和螺母 |
船重(kg) | 0.97 |
型號 | 尺寸 | 球材質 | 連接類型 | 溫度。 範圍 | 類別 | 處理材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-601-01 | - | 黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20 度到 450 度。 F | - | 鐵件 | 400磅/平方英寸CWP | 1機構/ 4“ | 新台幣1,997元 | |
70-602-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 3機構/ 8“ | 新台幣1,956元 | |
70-603-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1機構/ 2“ | 新台幣2,056元 | |
70-604-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 3機構/ 4“ | 新台幣2,750元 | |
70-605-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1" | 新台幣3,870元 | |
70-606-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1.25“ | 新台幣7,710元 | |
70-607-01 | - | 鍍鉻黃銅 | FNPT × FNPT × FNPT | -20度至450度F | - | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 400磅WOG | 1.5“ | 新台幣8,432元 |