扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO VALVES 7610139A 球閥,1/4 英吋 NPT,不鏽鋼,鎖定圓形手把 | CC4GEE

APOLLO VALVES 7610139A 球閥,1/4 英寸 NPT,不銹鋼,鎖定圓手柄

有現貨
項目:CC4GEE 型號:7610139A

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,539 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥

送貨信息:

船重(kg) 0.34

產品型號

產品型號密封材料球材質主體材料座椅材質尺寸溫度。 範圍連接類型處理材料價錢
APOLLO 閥 76-101-27A 不鏽鋼球閥 Fnpt 1/4 英吋 | AA9DDE 1CKR6 76-101 - 27APTFE316不銹鋼316不銹鋼聚四氟乙烯--50度至450度FFNPT×FNPT不銹鋼新台幣4,837元
APOLLO 閥 76-102-27A 不鏽鋼球閥 Fnpt 3/8 吋 | AA9DDF 1CKR7 76-102 - 27APTFE316不銹鋼316不銹鋼聚四氟乙烯--50度至450度FFNPT×FNPT不銹鋼新台幣4,567元
APOLLO 閥門 76-103-27A 球閥,1/2 英吋管道,2000 PSI,-50 至 450 度。 F,鎖定桿手柄,FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103 - 27A聚四氟乙烯不銹鋼不銹鋼增強聚四氟乙烯--50 度到 450 度。 FFNPT×FNPT不銹鋼新台幣4,442元
APOLLO 閥 76-104-27A 不鏽鋼球閥 Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104 - 27APTFE316不銹鋼316不銹鋼聚四氟乙烯--50度至450度FFNPT×FNPT不銹鋼新台幣8,409元
APOLLO 閥 76-105-27A 不鏽鋼球閥 Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105 - 27APTFE316不銹鋼316不銹鋼聚四氟乙烯--50度至450度FFNPT×FNPT不銹鋼新台幣8,964元
APOLLO 閥 76-106-27 Cf8m 不鏽鋼球閥 Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316不銹鋼CF8M不銹鋼聚四氟乙烯--50度至450度FFNPT×FNPT304不銹鋼,帶乙烯基手柄新台幣17,337元
APOLLO 閥 76-107-27 Cf8m 不鏽鋼球閥 Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316不銹鋼CF8M不銹鋼聚四氟乙烯--50度至450度FFNPT×FNPT304不銹鋼,帶乙烯基手柄新台幣18,055元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 7610139A 球閥,1/4 英寸 NPT,不銹鋼,鎖定圓手柄
新台幣4,539元 /單元