扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO VALVES 7650335A 球閥,彈簧復位,尺寸 1/2 英吋 NPT,不鏽鋼 | CA8JNG

APOLLO VALVES 7650335A 球閥,彈簧復位,尺寸 1/2 英寸 NPT,不銹鋼

有現貨
貨號: CA8JNG 型號:7650335A

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,558 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目回彈球閥

送貨信息:

船重(kg) 0.58

產品型號

產品型號連接類型處理材料項目最大。 壓力管道尺寸尺寸價錢
APOLLO 閥 76-501-01A 不鏽鋼球閥 Fnpt 1/4 英吋 | AC8WAY 3EEZ3 76-501 - 01AFNPT×FNPT不銹鋼帶乙烯基手柄球閥2000磅WOG1機構/ 4“-新台幣8,638元
APOLLO 閥 76-502-01A 不鏽鋼球閥 Fnpt 3/8 吋 | AC8WAZ 3EEZ4 76-502 - 01AFNPT×FNPT不銹鋼帶乙烯基手柄球閥2000磅WOG3機構/ 8“-新台幣9,891元
APOLLO 閥 76-503-01A 不鏽鋼球閥 Fnpt 1/2 英吋 | AC8WBA 3EEZ5 76-503 - 01AFNPT×FNPT304不銹鋼,帶乙烯基手柄球閥2000磅WOG1機構/ 2“-新台幣9,301元
APOLLO 閥 76-504-01A 不鏽鋼球閥 Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504 - 01AFNPT×FNPT304不銹鋼,帶乙烯基手柄球閥2000磅WOG3機構/ 4“-新台幣12,050元
APOLLO 閥 76-505-01A 不鏽鋼球閥 Fnpt 1 In | AC8白血球3EEZ7 76-505 - 01AFNPT×FNPT304不銹鋼,帶乙烯基手柄球閥2000磅WOG1"-新台幣12,236元
APOLLO 閥 76-507-01 不鏽鋼球閥 Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT×FNPT不銹鋼帶乙烯基手柄球閥1500磅WOG1.5“-新台幣23,039元
APOLLO 閥 76-508-01 不鏽鋼球閥 Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT×FNPT不銹鋼帶乙烯基手柄球閥1500磅WOG2"-新台幣29,570元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 7650335A 球閥,彈簧復位,尺寸 1/2 英寸 NPT,不銹鋼
新台幣7,558元 /單元