項目 | 六角塞 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
2TV93 | 1機構/ 8“ | 新台幣121元 | |
2TV94 | 3機構/ 8“ | 新台幣147元 | |
2TV96 | 2.5“ | - | 詢價
|
1 1/2 150 六角 PLG 316 | 1.5“ | 新台幣799元 | |
1 150 六角 PLG 316 | 1" | 新台幣510元 | |
2 150 六角 PLG 316 | 2" | 新台幣1,214元 | |
1/4 150 六角 PLG 316 | 1機構/ 4“ | 新台幣135元 |