4ccz4 | Roll Uhmw With Psa 0.062 Inch Thickness 1/2 In X 50 Feet | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4CCZ4 卷 Uhmw 帶 Psa 0.062 英寸厚度 1/2 英寸 x 50 英尺 | AD6XAD

APPROVED VENDOR 4CCZ4 卷 Uhmw 與 Psa 0.062 英寸厚度 1/2 英寸 x 50 英尺

有現貨
貨號: AD6XAD 型號:4CCZ4

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,504 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卷材
背襯類型壓敏膠
顏色白色
伸長企業排放佔全球 460%
平滑
總長:50ft。
材料超高分子量
最高 溫度180 F
最小 溫度 評分-22 華氏度
拉伸強度3300 PSI
厚度0.062“
類別初榨食品接觸等級
信號寬度1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)1.27
船長(厘米)34.29
船寬(厘米)34.29
HS代碼3919102055
原產地US

產品型號

產品型號背襯類型總長:材料厚度信號寬度價錢
批准供應商 4CCU7 卷 Uhmw 帶 Psa 0.005 英寸厚度 1/2 英寸 x 18 碼 | AD6WZE 4CCU7壓敏膠18 碼。超高分子量0.005“1機構/ 2“新台幣1,255元
批准供應商 4CCU9 卷 Uhmw 帶 Psa 0.005 英寸厚度 1 英寸 x 18 碼 | AD6WZF 4CCU9壓敏膠18 碼。超高分子量0.005“1"新台幣1,760元
批准供應商 4CCV1 卷 Uhmw 帶 Psa 0.005 英寸厚度 2 英寸 x 18 碼 | AD6WZG 4CCV1壓敏膠18 碼。超高分子量0.005“2"新台幣3,350元
批准供應商 4CCV2 卷 Uhmw 帶 Psa 0.005 英寸厚度 4 英寸 x 18 碼 | AD6WZH 4CCV2壓敏膠18 碼。超高分子量0.005“4"新台幣6,662元
批准供應商 4CCV4 卷 Uhmw 帶 Psa 0.005 英寸厚度 12 英寸 x 18 碼 | AD6WZJ 4CCV4壓敏膠18 碼。超高分子量0.005“12“新台幣22,255元
批准供應商 4CCV8 卷 Uhmw 帶 Psa 0.010 英寸厚度 2 英寸 x 18 碼 | AD6WZK 4CCV8壓敏膠18 碼。超高分子量0.01“2"新台幣4,782元
批准供應商 4CCW1 卷 Uhmw 帶 Psa 0.010 英寸厚度 6 英寸 x 18 碼 | AD6WZL 4CCW1壓敏膠18 碼。超高分子量0.01“6"新台幣14,402元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4CCZ4 卷 Uhmw 與 Psa 0.062 英寸厚度 1/2 英寸 x 50 英尺
新台幣2,504元 /單元