4txf9 | 4txfXNUMX 螺紋法蘭 XNUMX 英吋 Npt | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 4TXF9 螺紋法蘭 4 英寸 Npt | AD9PHJ

APPROVED VENDOR 4TXF9 螺紋法蘭 4 英寸 Npt

有現貨
貨號: AD9PHJ 型號:4TXF9

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$5,638 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋法蘭
主體材料黑鋼
課程150
連接類型NPT
最大。 壓力150 psi @ 450度F
管道尺寸4"
飽和蒸汽壓力150 PSI

送貨信息:

船重(kg) 5.7
船高(厘米)3.81
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)22.86
HS代碼7307915010
原產地CN

產品型號

產品型號外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4TXF1 螺紋法蘭 1/2 英寸 Npt | AD9PHA 4TXF1-1機構/ 2“新台幣569元
批准供應商 4TXF2 螺紋法蘭 3/4 英寸 Npt | AD9PHB 4TXF2-3機構/ 4“新台幣701元
批准供應商 4TXF3 螺紋法蘭 1 英寸 Npt | AD9PHC 4TXF34.25“1"新台幣1,038元
批准供應商 4TXF4 螺紋法蘭 1-1/4 英寸 Npt | AD9PHD 4TXF4-1.25“新台幣1,330元
批准供應商 4TXF5 螺紋法蘭 1-1/2 英寸 Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5“新台幣1,338元
批准供應商 4TXF6 螺紋法蘭 2 英寸 Npt | AD9PHF 4TXF6-2"新台幣2,385元
批准供應商 4TXF7 螺紋法蘭 2-1/2 英寸 Npt | AD9PHG 4TXF77"2.5“新台幣2,911元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4TXF9 螺紋法蘭 4 英寸 Npt
新台幣5,638元 /單元