項目 | 泡沫板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 炭色 |
密度 | 2.2磅/立方英寸英尺 |
完 | 粗電池 |
硬度@ 25%變形 | 9 PSI |
總長: | 18“ |
長度公差 | +/- 0.250英寸 |
材料 | 220聚乙烯 |
拉伸極限 | 0.5 |
溫度。 範圍 | -20到150 F. |
拉伸強度 | 32 PSI |
厚度 | 2" |
厚度公差 | +/- 0.250英寸 |
類別 | 閉孔 |
信號寬度 | 24“ |
寬度公差 | +/- 0.250英寸 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 3921190000 |
原產地 | US |