項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣290元 | ||
1LBL1 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣429元 | ||
1MPD2 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 4“ | - | 新台幣637元 | ||
1MPD4 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 2“ | - | - | 詢價
| |
1MPD5 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 4“ | - | - | 詢價
| |
1MPD6 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1" | - | - | 詢價
| |
2WJ14 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3" | 150 PSI | 新台幣2,479元 |