項目 | 水泵 |
主體材料 | 碳素鋼 |
進水口尺寸 | 1/4“ FNPT |
內部零件材質 | 布納碳鋼 |
最高 流 | 9 GPM |
最高 流量GPM | 9 |
密封材料 | 布納N |
吸管長度 | 34-5 / 8英寸 |
吸管出口內徑尺寸 | 2輸入。 |
吸管出口外徑尺寸 | 2-5 / 32英寸 |
類別 | 油桶 |
船重(kg) | 7.72 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 147.83 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 最高 流 | 密封材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPUU-2-F | 聚丙烯 | 14.4 GPM | 聚氨酯 | 雙隔膜鼓 | 新台幣59,346元 | |
DAB05-PPAA-2-E | 聚丙烯 | 14.4 GPM | 山都平 | 雙隔膜鼓 | 新台幣67,028元 | |
DAB05-SSTT-2-H | 不銹鋼 | 12加侖/分鐘 | PTFE | 雙隔膜鼓 | 新台幣139,669元 | |
DAB05-ASCC-2-G | 鋁 | 12加侖/分鐘 | 的Hytrel | 雙隔膜鼓 | 新台幣70,088元 | |
NM2202B-11-C31 | 不銹鋼 | 4 GPM | 聚乙烯 | 壁掛式/存根式 | 新台幣142,730元 |