項目 | 水泵 |
主體材料 | 鋁 |
排放管材 | 乙烯基 |
進水口尺寸 | 1/4“ FNPT |
內部零件材質 | 鋁,海特爾 |
最高 流 | 12加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 12 |
密封材料 | 的Hytrel |
吸管長度 | 39-39 / 64英寸 |
吸管出口內徑尺寸 | .622英寸 |
吸管出口外徑尺寸 | 27/64英寸 |
類別 | 雙隔膜鼓 |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 130.81 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 最高 流 | 密封材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPUU-2-F | 聚丙烯 | 14.4 GPM | 聚氨酯 | 雙隔膜鼓 | 新台幣59,871元 | ||
DAB05-PPAA-2-E | 聚丙烯 | 14.4 GPM | 山都平 | 雙隔膜鼓 | 新台幣68,156元 | ||
DAB05-SSTT-2-H | 不銹鋼 | 12加侖/分鐘 | PTFE | 雙隔膜鼓 | 新台幣147,396元 | ||
612041-4-克 | 碳素鋼 | 9 GPM | 布納N | 油桶 | 新台幣93,621元 | ||
NM2202B-11-C31 | 不銹鋼 | 4 GPM | 聚乙烯 | 壁掛式/存根式 | 新台幣142,734元 |