項目 | 水泵 |
主體材料 | 不銹鋼 |
進水口尺寸 | 1/4“ FNPT |
內部零件材質 | 不銹鋼、聚乙烯 |
最高 流 | 4 GPM |
最高 流量GPM | 4 |
密封材料 | 聚乙烯 |
吸管長度 | 19-7 / 8英寸 |
吸管出口內徑尺寸 | 1.872輸入。 |
吸管出口外徑尺寸 | 2-1 / 8英寸 |
類別 | 壁掛式/存根式 |
船重(kg) | 9.96 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 92.08 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8413500090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 最高 流 | 密封材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPUU-2-F | 聚丙烯 | 14.4 GPM | 聚氨酯 | 雙隔膜鼓 | 新台幣59,871元 | |
DAB05-PPAA-2-E | 聚丙烯 | 14.4 GPM | 山都平 | 雙隔膜鼓 | 新台幣68,156元 | |
DAB05-SSTT-2-H | 不銹鋼 | 12加侖/分鐘 | PTFE | 雙隔膜鼓 | 新台幣147,396元 | |
DAB05-ASCC-2-G | 鋁 | 12加侖/分鐘 | 的Hytrel | 雙隔膜鼓 | 新台幣71,805元 | |
612041-4-克 | 碳素鋼 | 9 GPM | 布納N | 油桶 | 新台幣93,621元 |