項目 | 組合式空氣管路潤滑器 |
調整類型 | 螺絲刀 |
主體材料 | 鋁 |
碗材質 | 金屬 |
碗尺寸 | 1.5 Oz。 |
拱頂 | 整體視線 |
身高 | 5.98“ |
把手 | 調整 |
總長: | 2.2“ |
材料 | 鋁 |
最高 流 | 105 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 250 F |
NPT | 3機構/ 8“ |
機油容量 | 1.5 Oz。 |
總高度 | 5.98“ |
總長度 | 2.2“ |
總寬度 | 2.24“ |
管道運行(英尺) | 25 |
管道尺寸 | 3 / 8“NPT |
類別 | 模塊化 |
信號寬度 | 2.24“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 15.19 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.69 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | US |
型號 | NPT | 碗材質 | 碗尺寸 | 機油容量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L36121-100 | 1機構/ 4“ | 聚碳酸酯 | 0.6盎司。 | 0.6 Oz。 | 5.04“ | 1.57“ | 1.81“ | 1 / 4“NPT | 新台幣3,459元 | |
L36221-100 | 1機構/ 4“ | 聚碳酸酯 | 1.9盎司。 | 1.9 Oz。 | 5.98“ | 2.2“ | 2.24“ | 1 / 4“NPT | 新台幣4,947元 | |
L36231-100 | 3機構/ 8“ | 聚碳酸酯 | 1.9盎司。 | 1.9 Oz。 | 5.98“ | 2.2“ | 2.24“ | 3 / 8“NPT | 新台幣5,037元 | |
L36331-100 | 3機構/ 8“ | 聚碳酸酯 | 4.3 Oz。 | 4.3 Oz。 | 7.09“ | 2.76“ | 2.87“ | 3 / 8“NPT | 新台幣5,894元 | |
L36341-100 | 1機構/ 2“ | 聚碳酸酯 | 4.3 Oz。 | 4.3 Oz。 | 7.09“ | 2.76“ | 2.87“ | 1 / 2“NPT | 新台幣6,020元 | |
L36351-100 | 3機構/ 4“ | 聚碳酸酯 | 4.3 Oz。 | 4.3 Oz。 | 7.09“ | 2.76“ | 2.87“ | 3 / 4“NPT | 新台幣6,046元 | |
L36221-110 | 1機構/ 4“ | 金屬 | 1.5 Oz。 | 1.5 Oz。 | 5.98“ | 2.2“ | 2.24“ | 1 / 4“NPT | 新台幣5,291元 |