項目 | 壓力計 |
準確性 | + /-1% |
錶殼顏色 | 銀色 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 3.5“ |
洋溢著 | 甘油 |
量規類型 | 測試 |
應屆畢業生 | 50 PSI |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度F |
範圍 | 0至600 psi |
環材料 | 不銹鋼 |
最小畢業 | 10 PSI |
插座材質 | 316不銹鋼 |
管材 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | 應屆畢業生 | 範圍 | 環材料 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
351009SW02LXLL 200# | 20 PSI | 0至200 psi | 拋光不銹鋼 | 2 PSI | 新台幣5,639元 | |
351009SW02LXLL 3000# | 500 PSI | 0至3000 psi | 拋光不銹鋼 | 50 PSI | 新台幣6,154元 | |
351009SW02LLL15 | 1 PSI | 0至15 psi | 不銹鋼 | 0.2 PSI | 新台幣5,639元 | |
351009SW02LLL5000 | 500 PSI | 0至5000 psi | 不銹鋼 | 50 PSI | 新台幣6,154元 | |
351009SW02LLL30 | 5 PSI | 0至30 psi | 不銹鋼 | 0.5 PSI | 新台幣5,639元 | |
351009SW02LLL60 | 5 PSI | 0至60 psi | 不銹鋼 | 1 PSI | 新台幣5,639元 | |
351009SW02LLL100 | 10 PSI | 0至100 psi | 不銹鋼 | 1 PSI | 新台幣5,639元 |