項目 | 差壓傳感器 |
準確性 | +/- 0.5%滿量程 |
顯示屏 | 背光3 1/2位LCD |
顯示單位 | 在H20中 |
電氣連接 | 1/2“ NPT母型導管 |
住房 | 鋁 |
迴路電阻 | 取決於環路電源電壓 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
NEMA號 | 4X |
工作溫度。 | 14至140 F |
產量 | 4 至 20mA 在 12 至 32 VDC |
所需功率 | 12到32 VDC |
壓力範圍 | +/- 8英寸廁所 |
過程連接 | 1/4“ NPT女 |
範圍 | -8至8 In WC |
熱誤差 | +/- 0.03%滿量程 |
UPC | 783029569023 |
接液材料 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 1 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | JP |
型號 | 壓力範圍 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GC527F0242CD4IW | 0至4英寸廁所 | 0至4 In WC | 新台幣47,394元 | |
GC527F0242CD8IW | 0至8英寸廁所 | 0至8 In WC | 新台幣47,394元 | |
GC527F0242CD40IW | 0至40英寸廁所 | 0至40 In WC | 新台幣47,394元 | |
GC527F0242CD200IW | 0至200英寸廁所 | 0至200 In WC | 新台幣47,394元 | |
GC527F0242CD40IWL | +/- 40英寸廁所 | -40至40 In WC | 新台幣47,394元 |