項目 | 沖洗馬達 |
效率 | 86.50% |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 不銹鋼 |
框架尺寸 | 145TC |
滿載電流 | 2.9 |
HP | 3馬力 |
絕緣級別 | F |
IP等級 | 56 |
安裝類型 | 腳架/ C面 |
總長度 | 15.67“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 0.875“ |
電壓 | 575V |
重量 | 73磅。 |
船重(kg) | 32.85 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 台面 | HP | 絕緣級別 | 電機類型 | 安裝類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESSWDM23933T | - | 35.4/17.7 | RG | 15 | - | - | - | 7.08安培 | 新台幣314,326元 | |
CESSWDM23934T | - | 46.8/23.4 | RG | 20 | - | - | - | 8.32安培 | 新台幣364,518元 | |
CESSWDM23994T | - | 36-33/16.5 | RG | 15 | - | - | - | 4.77安培 | 新台幣319,370元 | |
CESSWDM3545 | 1.4A | 2.8 A @ 230伏1.4 A @ 460伏 | - | - | F | 3520M | - | - | 新台幣71,008元 | |
CESSWDM3546 | 1.5A | 3.0 A @ 208 V @ 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | F | 3524M | - | - | 新台幣70,733元 | |
CESSWDM3546T | - | 3.3-3/1.5 | RG | 1 | - | - | - | 1.01安培 | 新台幣71,772元 | |
CESSWDM3546T-5 | - | 1.25 | RG | 1 | - | - | - | 0.834安培 | 新台幣71,772元 |