項目 | 農用電動機 |
安培 | 38 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 41.5 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 特奧 |
Frame | 182TZ |
滿載扭矩 | 15.2 LB-FT |
HP | 7.5-10 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 2#10 A PH 30'長,3#16 B PH Y |
安裝 | F1 |
空載電流 | 6.2安培 |
極數 | 02 |
產量 | 7.5-10 |
段落 | 1 |
功率因數 | 95 |
調整 | D |
RPM | 3450 |
類別 | 3646LC |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 42.75 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 段落 | 功率因數 | 調整 | RPM | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦大學學院1015 | 10-15 | 44-55 | - | 1 | 89 | A | 3450 | 3744LC | 新台幣209,613元 | |
倫敦大學學院3145 | 3-4.5 | 14.3-20 | - | 1 | 91 | AA | 3450 | 3540LC | 新台幣97,933元 | |
倫敦大學學院345 | 3-4.5 | 22 | - | 1 | 86 | AF | 3450 | 3634L | 新台幣101,983元 | |
倫敦大學學院570 | 5-7 | 35 | 33 LB-FT | 1 | 82 | C | 3450 | 3646L | 新台幣120,520元 | |
倫敦大學學院710 | 7.5-10 | 31-42 | - | 1 | 93 | B | 3450 | 3646LC | 新台幣129,246元 | |
倫敦大學學院7510 | 7.5-10.5空氣OV | 37-46 | 36 LB-FT | 1 | 82 | B | 3450 | 3729L | 新台幣163,584元 | |
UCLE1015 | 10-15 | 46-61 | 96 LB-FT | 1 | - | F | 3500 | 3750LC | 新台幣211,496元 |