Boston Gear Ssf732-20k-b7-gs1 | 減速機 C 面 140tc/180c 20 1 | 3zgh6 | XNUMXzghXNUMX Raptor Supplies 台灣
BOSTON GEAR SSF732-20K-B7-GS1 減速機 C 面 140tc/180c 20 1 | AD3HAK 3ZGH6

BOSTON GEAR SSF732-20K-B7-GS1 減速機 C 面 140tc/180c 20 1

有現貨
貨號:AD3HAK 型號:SSF732-20K-B7-GS1交叉參考:3ZGH6

得到它 可能 16, 星期四

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$242,360 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速機
台面選配
軸承圓錐滾子
孔直徑。7機構/ 8“
責任沖洗
316不銹鋼
Frame140TC / 180C
齒輪材質硬化和研磨鋼
齒輪類型蠕蟲
外殼材質316不銹鋼
輸入轉速1750
潤滑克魯勃辛斯UH1 6-460
Max.最高Input HP輸入HP3
最高 輸出扭矩1816英寸磅
最大。 扭力1816英寸磅
安裝任何位置
標稱輸出RPM88
標稱比20:1
階段數1
輸出軸直徑1.375“
輸出軸高度3.5“
輸出扭矩@ 1/40 HP3600
輸出扭矩@ 3 HP1191英寸磅
輸出扭矩@ 4 HP1816英寸磅
總長度11.160“
懸臂負荷1300磅。
小齒輪材料硬化鋼
迴轉正向/可逆
密封類型雙唇
軸方向直角
單/雙輸出左單輸出
實心/空心輸出軸素色
減速機類型C面
蜗杆中心距3.25“
蝸輪材質青銅

送貨信息:

船重(kg) 32.6
船高(厘米)36.58
船長(厘米)45.21
船寬(厘米)44.7
HS代碼8483405050
原產地US

產品型號

產品型號標稱輸出RPM孔直徑。責任標稱比輸出軸直徑輸出軸高度輸出扭矩@ 1 HP輸出扭矩@ 1.5 HP價錢
BOSTON GEAR F710-50-B4-G 減速機 C 面 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351機構/ 2“標準50:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣28,204元
BOSTON GEAR F710-40-B4-G 減速機 C 面 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441機構/ 2“標準40:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣27,467元
BOSTON GEAR F710-30-B4-G 減速機 C 面 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581機構/ 2“標準30:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣28,679元
BOSTON GEAR F710-20-B4-G 減速機 C 面 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881機構/ 2“標準20:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣28,204元
BOSTON GEAR F710-15-B4-G 減速機 C 面 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171機構/ 2“標準15:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣29,472元
BOSTON GEAR F710-10-B4-G 減速機 C 面 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751機構/ 2“標準10:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣28,679元
BOSTON GEAR F710-5-B4-G 減速機 C 面 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501機構/ 2“標準5:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣28,679元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BOSTON GEAR SSF732-20K-B7-GS1 減速機 C 面 140tc/180c 20 1
新台幣242,360元 /單元