項目 | 耐油蜘蛛插入 |
聯軸器尺寸 | FC12 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.19 |
HP額定值@ 1150 RPM | 2.0 |
HP額定值@ 1750 RPM | 3.0 |
HP額定值@ 300 RPM | 0.56 |
HP額定值@ 3450 RPM | 5.7 |
HP額定值@ 50 RPM | 0.09 |
HP額定值@ 690 RPM | 1.2 |
HP額定值@ 870 RPM | 1.6 |
最大。 扭力 | 125 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 32到200 |
軸直徑 範圍(英寸) | 3)/ 8 1 / 2( |
類別 | 合成橡膠 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | MX |