項目 | 聚氨酯蜘蛛網 |
聯軸器尺寸 | FC30 |
HP額定值@ 100 RPM | 2.2 |
HP額定值@ 1150 RPM | 23.3 |
HP額定值@ 1750 RPM | 34.3 |
HP額定值@ 300 RPM | 6.5 |
HP額定值@ 3450 RPM | 63.6 |
HP額定值@ 50 RPM | 1.1 |
HP額定值@ 690 RPM | 14.4 |
HP額定值@ 870 RPM | 17.9 |
最大。 扭力 | 1500 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 32到200 |
軸直徑 範圍(英寸) | 1-1-1 / 2 |
類別 | 聚氨酯 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | MX |