項目 | 聚氨酯蜘蛛網 |
聯軸器尺寸 | FC45 |
HP額定值@ 100 RPM | 7.5 |
HP額定值@ 1150 RPM | 79.0 |
HP額定值@ 1750 RPM | 115.9 |
HP額定值@ 300 RPM | 22.4 |
HP額定值@ 50 RPM | 3.7 |
HP額定值@ 690 RPM | 49.2 |
HP額定值@ 870 RPM | 61.0 |
最大。 扭力 | 5250 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 32到200 |
軸直徑 範圍(英寸) | 1-3/4-2-1/8 |
類別 | 聚氨酯 |
UPC | 781711080627 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | MX |