項目 | 聚氨酯蜘蛛網 |
聯軸器尺寸 | FC25 |
HP額定值@ 100 RPM | 1.2 |
HP額定值@ 1150 RPM | 13.1 |
HP額定值@ 1750 RPM | 19.3 |
HP額定值@ 300 RPM | 3.7 |
HP額定值@ 3450 RPM | 35.8 |
HP額定值@ 50 RPM | 0.62 |
HP額定值@ 690 RPM | 8.1 |
HP額定值@ 870 RPM | 10.1 |
最大。 扭力 | 845 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 32到200 |
軸直徑 範圍(英寸) | 3/4-1-1/4 |
類別 | 聚氨酯 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | MX |