Bunting Bearings M1220bu | 公制套筒軸承| Raptor Supplies 台灣

BUNTING BEARINGS M1220BU幹潤滑軸承,公制,尺寸12 x 14 x 20毫米

商品名稱: CD4XTG 型號:M1220BU
NT$29 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制套筒軸承
最高 溫度536學位F.
最小 溫度 評分-328度數F.
標稱內部直徑。12 mm
標稱外徑14 mm

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • 乾式潤滑軸承具有高強度和高承載能力的鋼背襯,以及浸有PTFE的青銅中間層,為襯裡提供了牢固的機械結合。 在正常條件下運行時,PTFE襯裡的薄層會轉移到相對的表面,該表面停留在那裡並有助於減少摩擦。 這些軸承可以在-328至536華氏度的溫度範圍內輕鬆運行。

產品型號

產品型號標稱內部直徑。標稱外徑價錢
BUNTING 軸承 M0406BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 4 x 5-1/2 x 6 mm | CD4XRR M0406BU4 mm5.5 mm新台幣19元
詢價
BUNTING 軸承 M0505BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 5 x 7 x 5 毫米 | CD4XRT M0505BU5 mm7 mm新台幣19元
詢價
BUNTING 軸承 M0606BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 6 x 8 x 6 毫米 | CD4XRU M0606BU6 mm8 mm新台幣19元
詢價
BUNTING 軸承 M0610BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 6 x 8 x 10 mm | CD4XRV M0610BU6 mm8 mm新台幣22元
詢價
BUNTING 軸承 M0808BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 8 x 10 x 8 毫米 | CD4XRW M0808BU8 mm10 mm新台幣19元
詢價
BUNTING 軸承 M0810BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 8 x 10 x 10 毫米 | CD4XRX M0810BU8 mm10 mm新台幣19元
詢價
BUNTING 軸承 M0812BU 乾式潤滑軸承,公制,尺寸 8 x 10 x 12 mm | CD4XRY M0812BU8 mm10 mm新台幣22元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUNTING BEARINGS M1220BU幹潤滑軸承,公制,尺寸12 x 14 x 20毫米
新台幣29元 /單元