Burndy 2/0 |多接頭連接器 14awg 1.56 英吋 | 22c257 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BURNDY BITO2/0 多接頭連接器 14awg 1.56 英寸 | AB6RFV 22C257

BURNDY BITO2/0 多抽頭連接器 14awg 1.56in

有現貨
貨號:AB6RFV 型號:BITO2/0交叉編號:22C257

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,421 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目多頭接頭
主體材料鋁塑包覆鋁體
連接器類型雙面進入,Z
頭部風格十六進制
絕緣材料增塑溶膠
總長:1.56“
最高 導體尺寸2 / 0 AWG
最小 導體尺寸14 AWG
螺絲材質
螺柱尺寸11機構/ 16“
類別2端口,雙向入口,Z
信號寬度1.52“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)3.81
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)2.54
HS代碼8535908040
原產地US

產品型號

產品型號螺絲材質連接器類型絕緣類型螺柱尺寸類別信號寬度總長:最高 導體尺寸價錢
BURNDY BIT4 多接頭連接器 14awg 1.25 英寸 | AB6RFG 22C244 位4鍍錫鋼單面入口,L-1機構/ 8“2端口,單側入口,L1.16“1.25“4 AWG新台幣1,021元
BURNDY BIT600 多抽頭連接器 4awg 2.75 英寸 | AB6RFU 22C256 位600單面入口,L-1機構/ 8“2端口,單側入口,L2.72“2.75“600 kcmil新台幣4,245元
BURNDY BIT350 多接頭連接器 10awg 2.5 英寸 | AB6RFY 22C260 位350單面入口,L-1機構/ 8“2端口,單側入口,L2.32“2.5“350 kcmil新台幣2,918元
BURNDY BITO750 多抽頭連接器,2 AWG 導線尺寸,鋁/銅 | CF4AVD 比托750-----4.5“---
詢價
BURNDY BITO4 多抽頭連接器,8 AWG 導線尺寸,鋁/銅 | CF4AVR 比托4-----2.46“---
詢價
BURNDY BIT750 多抽頭連接器,2 AWG 導線尺寸,鋁/銅 | CF4BNH 位750-----36.5“---
詢價
BURNDY BITO350 多抽頭連接器,8 AWG 導線尺寸,鋁/銅 | CF4BNJ 比托350-----4.15“---
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY BITO2/0 多抽頭連接器 14awg 1.56in
新台幣1,421元 /單元