項目 | 管道接地夾 |
主體材料 | 固態鑄銅 |
導體尺寸 | 2 AWG至10 AWG |
總長: | 2.25“ |
最高 導體尺寸 | 2 AWG |
最小 導體尺寸 | 10 AWG |
山氣 | 1/2“至1”管道 |
Rod Dia。 | 1/2“至1”管道 |
類別 | 商鋪 |
UPC | 781810142363 |
信號寬度 | 1.81“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8535908060 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 主體材料 | 導體尺寸 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 最小 導體尺寸 | 山氣 | Rod Dia。 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG171 | 3.25“ | 銅合金 | 1.88“到1.5” | 3.5“ | 1.88“ | 1.5“ | - | 1-5 / 8英寸至1-7 / 8英寸桿,1-1 / 2英寸管道 | 1 | 新台幣9,742元 | ||
GG181 | 3.69“ | 銅合金 | 2.38“到2” | 4.25“ | 2.38“ | 2" | - | 2“至2-3 / 8”桿,2“管 | 1 | 新台幣10,387元 | ||
GG161 | 3" | 銅合金 | 1.5“到1.25” | 3.5“ | 1.5“ | 1.25“ | - | 1-3 / 8英寸至1-1 / 2英寸桿,1-1 / 4英寸管道 | 1 | 新台幣8,511元 | ||
C11N | 1.81“ | 固態鑄銅 | 2 AWG至10 AWG | 2.25“ | 2 AWG | 10 AWG | 1/2“至1”管道 | 1/2“至1”管道 | 5 | 新台幣1,306元 | ||
C11D | 1.81“ | 固態鑄銅 | 2 AWG至10 AWG | 2.25“ | 2 AWG | 10 AWG | 1/2“至1”管道,#4至#8鋼筋 | 1/2“至1”管道 | 5 | 新台幣2,224元 | ||
C22 | 2.38“ | 固態鑄銅 | 2 AWG至10 AWG | 3.63“ | 2 AWG | 10 AWG | 1-1 / 4“至2”管道 | 1-1 / 4“至2”管道 | 1 | 新台幣830元 | ||
C5 | 1.56“ | 固態鑄銅 | 2 AWG至10 AWG | 2.25“ | 2 AWG | 10 AWG | 1/2“至1”管道 | 1/2“至1”管道 | 5 | 新台幣1,104元 |