項目 | 終端/偏置舌 |
主體材料 | 銅合金 |
連接器類型 | 終端/偏置舌 |
總長: | 4.1“ |
材料 | 銅 |
最高 導體尺寸 | 500 kcmil |
最小 導體尺寸 | 1 / 0 AWG |
螺柱尺寸 | 3機構/ 8“ |
類別 | 商鋪 |
信號寬度 | 1.49“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8535908020 |
原產地 | IN |
型號 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 最小 導體尺寸 | 螺柱尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克魯35 | 1.24“ | 6 AWG | 14 AWG | #10 | 0.43“ | 新台幣138元 | |
克魯70 | 1.56“ | 2 AWG | 8 AWG | 1機構/ 4“ | 0.55“ | 新台幣199元 | |
克魯125 | 1.99“ | 1 / 0 AWG | 2 AWG | 1機構/ 4“ | 0.74“ | 新台幣406元 | |
KLU35TP | 1.24“ | 6 AWG | 14 AWG | #10 | 0.43“ | 新台幣608元 | |
克魯175 | 2.2“ | 3 / 0 AWG | 4 AWG | 3機構/ 8“ | 0.78“ | 新台幣776元 | |
克魯25 | 1.02“ | 10 AWG | 14 AWG | #6 | 0.31“ | 新台幣129元 | |
克魯225 | 2.56“ | 4 / 0 AWG | 2 AWG | 5機構/ 16“ | 1.02“ | 新台幣883元 |