扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BURNDY KLU70 端子/偏置舌 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138

BURNDY KLU70 端子/偏置舌 8AWG 1.56In

有現貨
貨號:AB6RBW 型號:KLU70交叉編號:22C138

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$199 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目終端/偏置舌
主體材料銅合金
連接器類型終端/偏置舌
總長:1.56“
材料
最高 導體尺寸2 AWG
最小 導體尺寸8 AWG
螺柱尺寸1機構/ 4“
類別商鋪
信號寬度0.55“

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)2.54
HS代碼8535908020
原產地IN

產品型號

產品型號總長:最高 導體尺寸最小 導體尺寸螺柱尺寸信號寬度價錢
BURNDY KLU35 端子/偏置舌片 14AWG | AB6RBV 22C137 克魯351.24“6 AWG14 AWG#100.43“新台幣138元
BURNDY KLU125 端子/偏置舌片 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139 克魯1251.99“1 / 0 AWG2 AWG1機構/ 4“0.74“新台幣406元
BURNDY KLU35TP 端子/偏置舌 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24“6 AWG14 AWG#100.43“新台幣608元
BURNDY KLU175 端子/偏置舌片 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141 克魯1752.2“3 / 0 AWG4 AWG3機構/ 8“0.78“新台幣776元
BURNDY KLU25 端子/偏置舌片 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142 克魯251.02“10 AWG14 AWG#60.31“新台幣129元
BURNDY KLU225 端子/偏置舌片 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 克魯2252.56“4 / 0 AWG2 AWG5機構/ 16“1.02“新台幣883元
BURNDY KLU300 端子/偏置舌片 1/0AWG 2.83In | AB6RCC 22C144 克魯3002.83“350 kcmil1 / 0 AWG3機構/ 8“1.03“新台幣2,213元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY KLU70 端子/偏置舌 8AWG 1.56In
新台幣199元 /單元