項目 | 接線端子 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 隔離接線端子 |
產品 | 型號 | 電壓 | 額定電流 | 總長: | 信號寬度 | 線規 | 最大線規 | 最小線規 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41mm | 23.87mm | 22 AWG至10 AWG | 10 AWG | 22 AWG | DIN導軌安裝 | 新台幣216元 | ||
PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | 擰緊 | 新台幣2,240元 | ||
PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | 擰緊 | 新台幣4,919元 | ||
記錄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣290元 | ||
NNLFD1-WH | 600V | 15A | - | - | 22 AWG至8 AWG | 8 AWG | 22 AWG | DIN導軌安裝 | 新台幣772元 | 詢價
| |
NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣257元 | ||
C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115A | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | 擰緊 | 新台幣1,577元 | 詢價
|