項目 | 通訊電纜 |
電纜類型 | 通訊與控制 |
顏色 | 黑色 |
導體顏色代碼表號 | 5 |
導體尺寸 | 20 AWG |
導體類型 | 鍍錫銅 |
絕緣 | 我們的乳膠 |
絕緣材料 | 我們的乳膠 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | 卡羅丁橡膠 |
總長: | 1000ft。 |
標稱外徑 | 0.285“ |
導體數量 | 3 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
屏蔽 | 透明聚酯薄膜包裝,80%鍍錫銅編織,棉質包裝 |
屏蔽材料 | 編織 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
溫度。 範圍 | -4度至140度F |
垂直托盤火焰測試 | UL 大眾-q |
電壓 | 300 |
船重(kg) | 27.45 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 34.8 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | 電纜類型 | 項目 | 夾克材料 | 總長: | 標稱外徑 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1302.41.01 | 麥克風 | 通訊電纜 | 卡羅丁橡膠 | 1000ft。 | 0.27“ | 2 | 新台幣43,520元 | |
C1302.41.01 | - | 多芯編織屏蔽電纜 | 我們的乳膠 | 100ft。 | 0.27“ | 2 | 新台幣12,458元 | |
C1304.41.01 | - | 多芯編織屏蔽電纜 | 我們的乳膠 | 100ft。 | 0.285“ | 3 | 新台幣14,812元 |