得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通訊電纜 |
電纜類型 | 全屏蔽 |
顏色 | 白色 |
導體顏色代碼表號 | 5 |
導體尺寸 | 18 AWG |
導體類型 | 絞合線 |
絕緣 | 優質級 SR PVC |
絕緣材料 | 優質級 SR PVC |
夾克顏色 | 白色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 500ft。 |
NEC文章 | 725型CL3R,800型CMR |
標稱外徑 | 0.164“ |
導體數量 | 2 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
屏蔽 | 翼型護盾 |
屏蔽材料 | 挫敗 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 500 |
擱淺 | 7/26 |
溫度。 範圍 | -4到167 F. |
垂直托盤火焰測試 | 加州州立消防局批准 |
電壓 | 300 |
船重(kg) | 4.88 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 夾克材料 | 電纜類型 | 顏色 | 總長: | NEC文章 | 標稱外徑 | 導體數量 | 屏蔽/非屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1032S.18.10 | PVC | 聲音與安全,立管 | 灰色 | 500ft。 | 725 | 0.156“ | 2 | 非屏蔽 | 新台幣5,626元 | ||
E1034S.18.10 | PVC | 聲音與安全,立管 | 灰色 | 500ft。 | 725 | 0.187“ | 4 | 非屏蔽 | 新台幣10,442元 | ||
E3032S.18.86 | Flexguard(R)PVC | 聲音和安全,全體會議 | 灰色 | 500ft。 | 800型CMP | 0.156“ | 2 | 非屏蔽 | 新台幣6,697元 | ||
E3034S.18.86 | Flexguard(R)PVC | 聲音和安全,全體會議 | 灰色 | 500ft。 | 800型CMP | 0.185“ | 4 | 非屏蔽 | 新台幣12,231元 | ||
E2002S.18.10 | PVC | 聲音與安全,立管 | 灰色 | 500ft。 | 725 | 0.132“ | 2 | 屏蔽 | 新台幣4,641元 | ||
E2006S.18.10 | PVC | 聲音與安全,立管 | 灰色 | 500ft。 | 725型CL3R,800型CMR | 0.173“ | 6 | 屏蔽 | 新台幣8,923元 | ||
E2008S.18.10 | PVC | 聲音與安全,立管 | 灰色 | 500ft。 | 725型CL3R,800型CMR | 0.195“ | 8 | 屏蔽 | 新台幣10,868元 |