項目 | 泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.4“ |
螺栓圓直徑 | 5 7機構/ 8“ |
佔空比 | 連續 |
Frame | 56J |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 5.8-5.6 / 2.8A |
身高 | 6 7機構/ 16“ |
HP | 1 1 / 2 |
Hz | 60赫茲 |
長短軸 | 9 3機構/ 4“ |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3450/2850 |
NEMA設計 | 與機身相同顏色 |
速度數 | 2 |
總長度 | 12 3機構/ 8“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.3 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 5機構/ 8“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 208-230/460V 交流電 |
船重(kg) | 11.97 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 電機軸設計 | Frame | 框架材質 | 電機熱保護 | 銘牌轉速 | 速度數 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B586 | - | L56HCZ | 軋鋼 | 汽車 | 3450 | 1 | 12 7機構/ 16“ | 1 | 新台幣29,038元 | ||
H155 | - | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450/2850 | 2 | 11 1機構/ 8“ | 3 | 新台幣18,340元 | ||
H446 | 螺紋的 | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450/2850 | 2 | 11 7機構/ 8“ | 3 | 新台幣18,567元 | ||
H506 | 螺紋的 | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450/2850 | 2 | 11 7機構/ 8“ | 3 | 新台幣22,485元 | ||
H609ES | 鍵控 | 56C | - | 與機身相同顏色 | 3450 | 1 | 12 1機構/ 2“ | 3 | 新台幣36,467元 | ||
H733 | 螺紋的 | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450/2850 | 2 | 12 7機構/ 8“ | 3 | 新台幣34,908元 | ||
H734 | 螺紋的 | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450 | 1 | 12 7機構/ 8“ | 3 | 新台幣38,522元 |