項目 | 泵馬達 |
軸承 | 球 |
螺栓圓直徑 | 5 7機構/ 8“ |
佔空比 | 連續 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 4.2 / 2.1A |
HP | 1 1 / 2 |
Hz | 60赫茲 |
長短軸 | 10 3機構/ 8“ |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3450 |
NEMA設計 | 與機身相同顏色 |
速度數 | 1 |
總長度 | 12 1機構/ 2“ |
段落 | 3 |
服務因素 | 1.3 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 1機構/ 16“ |
電壓 | 230 / 460V AC |
船重(kg) | 11.25 |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 電機軸設計 | Frame | 框架材質 | 電機熱保護 | 銘牌轉速 | 速度數 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B586 | - | L56HCZ | 軋鋼 | 汽車 | 3450 | 1 | 12 7機構/ 16“ | 1 | 新台幣29,038元 | ||
H155 | - | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450/2850 | 2 | 11 1機構/ 8“ | 3 | 新台幣18,340元 | ||
H446 | 螺紋的 | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450/2850 | 2 | 11 7機構/ 8“ | 3 | 新台幣18,567元 | ||
H506 | 螺紋的 | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450/2850 | 2 | 11 7機構/ 8“ | 3 | 新台幣22,485元 | ||
H607 | 螺紋的 | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450/2850 | 2 | 12 3機構/ 8“ | 3 | 新台幣28,358元 | ||
H733 | 螺紋的 | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450/2850 | 2 | 12 7機構/ 8“ | 3 | 新台幣34,908元 | ||
H734 | 螺紋的 | 56J | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 3450 | 1 | 12 7機構/ 8“ | 3 | 新台幣38,522元 |