項目 | 氣動棘輪扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.25 |
CFM @滿載 | 21 |
責任 | 工業 |
排氣 | 可調整 |
自由速度 | 190轉 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
頭高 | 1.25“ |
頭寬 | 1.75“ |
總長: | 12“ |
最大。 扭力 | 90英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
扭矩範圍 | 10至90英尺磅 |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | JP |