項目 | 氣動棘輪扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 7 |
CFM @滿載 | 21 |
責任 | 工業 |
排氣 | 可調整 |
自由速度 | 190轉 |
處理材料 | 鋁帶橡膠手柄 |
頭高 | 1.25“ |
頭寬 | 1.75“ |
總長: | 12“ |
最大。 扭力 | 90英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
方驅動尺寸 | 3機構/ 8“ |
風門 | 觸發 |
扭矩範圍 | 10至90英尺磅 |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 34.54 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8467115090 |
原產地 | JP |