項目 | 氣動棘輪扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5 |
CFM @滿載 | 15 |
責任 | 總 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 150轉 |
處理材料 | 鋁 |
頭高 | 1 1機構/ 16“ |
頭寬 | 1.625“ |
總長: | 10“ |
最大。 扭力 | 50英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
風門 | 槓桿 |
扭矩範圍 | 10至50英尺磅 |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8467115090 |
原產地 | JP |