得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 雕刻筆套件 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
CFM @滿載 | 1.1 |
責任 | 工業 |
膠管長度 | 96“ |
住房 | 鋁 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 5" |
所需壓力 | 90 PSI |
速度 | 變量 |
風門 | 扭環 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | HU |