Dart Controls 125dv-c-7 | 速度控制,1/8 至 1 Hp,4-20ma 隔離訊號跟隨器,自動/手動功能 | Raptor Supplies 台灣
DART CONTROLS 125DV-C-7 速度控制,1/8 至 1 HP,4-20mA 隔離信號跟隨器,自動/手動功能 | CJ6MFF

DART CONTROLS 125DV-C-7 速度控制,1/8 至 1 HP,4-20mA 隔離信號跟隨器,自動/手動功能

貨號:CJ6MFF 型號:125DV-C-7
NT$18,805 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直流調速
深度1.3“
擴展模組機殼
惠普@更高電壓1/4至1
HP @較低電壓1 / 8到1 / 2
輸入電壓115 / 230 VAC
紅外補償可調整
總長:4.25“
線性加速度0.5秒。
最高 安培5.5A
山氣機殼
工作溫度。-10至45度C
迴轉單向
速度控制SCR
速度範圍50:1
電壓輸出90 / 180 VDC
信號寬度3.63“

產品型號

產品型號深度擴展模組輸入電壓最高 安培工作溫度。電壓輸出價錢
DART 控制 125DV-C-2A 直流速度控制 90/180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4 125DV-C-2A1.3“機殼115 / 230 VAC5-10度至45度90 / 180 VDC新台幣6,883元
DART 控制 125DV-C-1 直流速度控制 90/180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3“機殼115 / 230 VAC5-10度至45度90 / 180 VDC新台幣8,593元
DART 控制 125DV-CK 直流速度控制 90/180vdc 5a | AC2QNQ 2M510 125DV-CK1.3“機殼115 / 230 VAC5-10度至45度90 / 180 VDC新台幣5,763元
DART 控制器 125D-12C-2A 直流速度控制 90/180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31“機殼115 / 230 VAC1.2-10度至45度90 / 180 VDC新台幣7,031元
DART CONTROLS 123D-C 速度控制,雙電壓,2.0 至 5.5A,24-36VAC,0.5 秒加速 | CJ6MEH 123D-C1.3“打開機箱24 / 36 VAC5.5A-10至45度C24 / 36 VDC新台幣9,958元
詢價
DART CONTROLS 123D-C-2A 速度控制器,雙電壓,2.0 至 5.5A,24-36VAC,可調加速度 | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3“打開機箱24 / 36 VAC5.5A-10至45度C24 / 36 VDC新台幣8,085元
詢價
DART CONTROLS 123D-C-5 速度控制、雙電壓、2.0 至 5.5A、24-36VAC、4-20mA 隔離信號跟隨器 | CJ6MEK 123D-C-5------新台幣18,248元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DART CONTROLS 125DV-C-7 速度控制,1/8 至 1 HP,4-20mA 隔離信號跟隨器,自動/手動功能
新台幣18,805元 /單元